- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ez3502 刃のおすすめ人気ランキング
ez3502 刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新97件の「ez3502 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EY2233替刃」、「キッチンパネルカッター」、「パネル切断 工具」などの商品も取り扱っております。
仕様
窯業系サイディング刃
適合本体
EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)
刃数
24
切断対象
窯業系サイディング
外径×内径×厚さ(mm)
110×20×1.2
1枚
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
仕様
金工刃
適合本体
EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)
刃数
24
切断対象
金工
外径×内径×厚さ(mm)
110×20×1.4
1枚
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材
木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)
20
材質(本体)
SK5
切断能力(mm)
鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)
超硬
スリット
有
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
仕様
一般木工刃
トラスコ品番
475-5596
適合本体
EZ45A2-XW
刃数
24
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
切断対象
一般木工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.2
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
仕様
金工刃
トラスコ品番
475-5553
適合本体
EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM
刃数
30
質量(kg)
1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
切断対象
金工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.2
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップ
サーメット
切断対象
アングル鋼。チャンネル鋼。電線管。アルミサッシ。鉄管。各種形鋼。VLP管。ハンガーレール。塩ビパイプ。レースウェイ。各種パイプ。一般軟鋼材。小径丸棒。寸切りボルト。各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
切れ味重視、耐久性抜群。
ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
タイプ
充電丸鋸用
台厚(mm)
0.8
適合材
木工、新建材
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ
静音、制振、サイレントタイプ
スリット
有
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
回転数(回/分)
4500
ノコ刃外径(Φmm)
135
充電時間(分)
実用充電/約40、フル充電/約60
能力
(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)
2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
消費電力(W)
充電器/198
防塵防水性能
IP56
付属品
電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])
6.7[68]
ノコ刃外径(Φmm)
135